Ruban adhésif isolant Tesa 53988 20M 19MM GREEN, Longueur: 20 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Vert
tesaflex 53988 - Ruban d'isolation PVC pour isoler et marquer les câbles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :53988 20M 19MM GREEN
Rubix :2251-8219377
Fabricant :53988-00106-00
EAN :4042448435651

Documents
Détails articles : RUBAN PVC ELECTRICIEN VERT 53988 20 M X 19 MM
Le ruban adhésif d'isolation tesa® Professional 53988 est destiné aux professionnels de l'électricité et de la maintenance industrielle. Conçu en PVC souple, il offre une excellente adhérence, une grande flexibilité et une résistance électrique optimale.
Caractéristiques :
Avec son support en PVC épais et souple, il offre une manipulation facile et un grand confort d'application. Sa masse adhésive en caoutchouc naturel garantit une fixation efficace, même à basse température et sur des surfaces difficiles comme l'acier. Sa forte rigidité diélectrique et sa résistance à l'humidité en font un outil indispensable pour les travaux d'isolation électrique et de regroupement de câbles. Disponible en plusieurs couleurs, il permet un repérage et un marquage simplifiés.
Spécifications :
- Support : PVC souple.
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Épaisseur totale : 150 μm.
- Allongement à la rupture : 240 %.
- Résistance à la rupture : 25 N/cm.
- Rigidité diélectrique : 7 000 V.
- Résistance à la chaleur : jusqu'à +90 °C.
- Résistance à l'humidité : bonne.
- Nombreux coloris disponibles
- Dimensions disponibles : multiples variations en largeur et longueur.
Normes :
Le Professional 53988 de tesa® est certifié conformément aux normes suivantes :
- IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO).
- Certification COV.
- Conforme RoHS 2.0 et REACH.
Informations sur la marque :
Tesa® est une entreprise leader dans la fabrication de solutions adhésives innovantes pour les professionnels et les industriels. Avec plus de 125 ans d'expérience, Tesa® s'est imposée comme un acteur incontournable du marché en proposant des produits de haute qualité. Présente dans plus de 100 pays, la marque investit fortement dans la recherche et le développement afin d'offrir des solutions toujours plus performantes et respectueuses des normes environnementales.
Caractéristiques :
Avec son support en PVC épais et souple, il offre une manipulation facile et un grand confort d'application. Sa masse adhésive en caoutchouc naturel garantit une fixation efficace, même à basse température et sur des surfaces difficiles comme l'acier. Sa forte rigidité diélectrique et sa résistance à l'humidité en font un outil indispensable pour les travaux d'isolation électrique et de regroupement de câbles. Disponible en plusieurs couleurs, il permet un repérage et un marquage simplifiés.
Spécifications :
- Support : PVC souple.
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Épaisseur totale : 150 μm.
- Allongement à la rupture : 240 %.
- Résistance à la rupture : 25 N/cm.
- Rigidité diélectrique : 7 000 V.
- Résistance à la chaleur : jusqu'à +90 °C.
- Résistance à l'humidité : bonne.
- Nombreux coloris disponibles
- Dimensions disponibles : multiples variations en largeur et longueur.
Normes :
Le Professional 53988 de tesa® est certifié conformément aux normes suivantes :
- IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO).
- Certification COV.
- Conforme RoHS 2.0 et REACH.
Informations sur la marque :
Tesa® est une entreprise leader dans la fabrication de solutions adhésives innovantes pour les professionnels et les industriels. Avec plus de 125 ans d'expérience, Tesa® s'est imposée comme un acteur incontournable du marché en proposant des produits de haute qualité. Présente dans plus de 100 pays, la marque investit fortement dans la recherche et le développement afin d'offrir des solutions toujours plus performantes et respectueuses des normes environnementales.
Points forts
- Isolation électrique fiable avec une rigidité diélectrique élevée.
- Excellente adhérence sur diverses surfaces, y compris l'acier.
- Facile à manipuler grâce à sa flexibilité et à son épaisseur optimisée.
- Résistant à la chaleur jusqu'à +90 °C.
- Large gamme de couleurs pour un marquage efficace.
- Excellente adhérence sur diverses surfaces, y compris l'acier.
- Facile à manipuler grâce à sa flexibilité et à son épaisseur optimisée.
- Résistant à la chaleur jusqu'à +90 °C.
- Large gamme de couleurs pour un marquage efficace.
Applications
- Isolation et protection des fils électriques.
- Marquage et identification des câbles dans les installations industrielles.
- Réparation rapide des gaines et câbles endommagés.
- Regroupement et fixation de fils dans les armoires électriques.
- Utilisation dans le secteur automobile pour l'organisation des faisceaux.
- Marquage et identification des câbles dans les installations industrielles.
- Réparation rapide des gaines et câbles endommagés.
- Regroupement et fixation de fils dans les armoires électriques.
- Utilisation dans le secteur automobile pour l'organisation des faisceaux.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Epaisseur | 150 mm |
| Couleur | vert |
| Matière | caoutchouc naturel |
| Température maxi | 90 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,38 € HT
/ unité
2,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h