Ruban adhésif isolant 3M TEMFLEX 155 19MM X 20M BLUE, Longueur: 20.12 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Bleu
Ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 155
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :TEMFLEX 155 19MM X 20M BLUE
Rubix :0168-8228766
Fabricant :7100184745
EAN :04054596606500



Documents
Détails articles : RUBAN ELECTRIQUE TEMFLEX 155 19MMX20M, BLEU UC 100
Le ruban électrique vinyle 155 Temflex™ 3M™ est un ruban de 0,13 mm d'épaisseur. Notre ruban isolant en PVC à usage général peut être utilisé pour les raccordements de fils et de câbles, les réparations et le câblage. Il convient pour une utilisation aussi bien en intérieur et qu'en extérieur. Le produit est fabriqué en Europe* à l'aide d'un nouveau procédé de fabrication innovant qui ne contient aucun solvant** (*/**Ne s'applique pas aux produits jaunes/verts).
Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 155 pour la jonction de fils et de câbles, les réparations et le câblage en faisceaux. Ce ruban d'usage général offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil). Disponible dans les couleurs standard de l'industrie, il peut également être utilisé pour l'isolation électrique primaire (basse tension) et le tirage de fils. Il garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 60 °C. Ce ruban est adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur
Points forts
• Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil)
• Disponible dans les couleurs standards de l'industrie
• Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 60 °C
• Ruban d'usage général
• Pour une utilisation aussi bien en intérieur et qu'en extérieur
• CEI 604541/F-PVCP/60
• Fabriqué en Europe (ne s'applique pas aux produits jaunes/verts)
• Nouveau procédé de fabrication innovant 100 % sans solvant avec moins d'émissions. (Ne s'applique pas aux produits jaunes/verts)
• Pack de 10 Arc-en-ciel, différentes couleurs disponibles)
Applications
Isolation
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 20,12 m |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière | pvc |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,00 € HT
/ 100 rouleaux
337,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours