Ruban adhésif isolant Gripeur 0000918-80048, Longueur: 25 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Orange
Ruban Adhesif Toile 918-8
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :0000918-80048
Rubix :Y900-8366000
EAN :3506150389707

Détails articles : ADHESIF TOILE 918-8 ORANGE 48MMX25M
Le ruban adhésif toilé 918-8 orange, est composé d'une toile couchée polyéthylène d'une épaisseur de 220 microns et une masse adhésive caoutchouc synthétique. Il est mperméable, flexible et très conformable. Déchirable à la main, il est idéal pour la réparation, le maintien, la fixation, etc.
Points forts
Imperméable.
Flexible.
Très conformable.
Se déchire à la main.
Flexible.
Très conformable.
Se déchire à la main.
Applications
Idéal pour le maintien de film polyéthylène lors de travaux de ravalement de façade, joints sur gaines de ventilation et conduites d’air, fixation et maintien de câbles, etc…
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Epaisseur | 0,22 mm |
| Couleur | orange |
| Matière | toile couchée toile couchée polyéthylène et masse adhésive caoutchouc synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,44 € HT
/ rouleau
5,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
