Ruban adhésif 3M 4950P7, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Blanc
Ruban 3M™ VHB™ 4950
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :4950P7
Rubix :0168-8378657
Fabricant :7100374026
EAN :00068060761545

Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | papier kraft densifié (support), acrylique (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN VHB 4950P 50 MMX33 M
Résistant à la température, aux UV et aux solvants , Ce ruban est parfait pour vos applications exigeantes en intérieur comme en extérieur.
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4950 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance d'épaisseur 1.1mm. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement.
Points forts
• Plus besoin de percer, souder, meuler, visser ni de nettoyer
• Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.
• La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage
• L'adhésif à usage général blanc, 1,1 mm, des deux côtés d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.
• Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides : Élimine le perçage, le meulage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage
Applications
Alternatives au rivetage ou au soudage || Assemblages panneau sur cadre/raidisseur sur panneau || Collage du métal || Fixation d'éléments de décoration
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | papier kraft densifié (support), acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 128,88 € HT
/ 22 rouleaux
8 554,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours