Ruban adhésif 3M 4411NBL50, Longueur: 5.5 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Incolore

Ruban d'étanchéité 3M™ 4411N

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :4411NBL50
Rubix :0168-8198643
Fabricant :7100137182
EAN :04054596405134
RUBAN ADH ETANCHEITE 4411N TRANSLUCIDE 50MMX5,5M
Résumé technique
Largeur50 mm
Longueur5,5 m
Matièreacrylique
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RUBAN ADH ETANCHEITE 4411N TRANSLUCIDE 50MMX5,5M


Le ruban d'étanchéité 4411N adhère instantanément sur les métaux, assurant ainsi une étanchéité parfaite de vos pièces en recouvrement ou des éléments assemblés mécaniquement. Epaisseur 1mm.

Points forts


• Très bonne résistance à de nombreux solvants industriels courants et à une exposition à des températures élevées
• L'adhésif collant adhère au contact pour un collage immédiat sans temps de séchage, sans suintement ou nettoyage
• Apparence propre, peut être peint
• Le support en ionomère durable résiste aux UV et aux produits chimiques

Applications

Industrie générale - Transport - Véhicule spécial

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur5,5 m
Matièreacrylique
Epaisseur1 mm
Couleurincolore
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,80 HT
/ 4 rouleaux
257,76 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours