Ruban adhésif 3M 973125, Longueur: 33 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Incolore
Ruban Adhésif Double Face Polyester 9731 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :973125
Rubix :0168-8153179
Fabricant :7000049097
EAN :00051138954055

Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | film polyester (support), acrylique (adhésif), silicone (adhésif au verso) |
Documents
Détails articles : RUBAN DF DIFFERENCIE ACRYL/SILIC 9731 33 M X 25 MM UC36
La face intérieure du support film polyester est munie d’un adhésif silicone ferme sensible à la pression et la face extérieure est munie d’un adhésif acrylique haute performance. L’adhésif silicone se caractérise par un pouvoir de maintien élevé sur différentes surfaces silicone, de bonnes performances en température et une bonne résistance aux solvants. Ce ruban se caractérise également par une adhésion élevée de l’adhésif acrylique sur une grande variété de surfaces avec de bonnes performances à température élevée et une bonne résistance aux solvants.
Le ruban 9731 est constitué d’un film polyester de 0,14 mm d’épaisseur, avec un protecteur stable en humidité côté adhésif acrylique et un protecteur film polyester côté adhésif silicone.
Points forts
Excellente adhésion sur matériau siliconé|| Excellente adhésion sur matériau siliconé;Excellente résistance aux hautes températures|| Excellente résistance aux hautes températures;Epaisseur du ruban : 140µm|| Obtenez une adhérence très élevée sur un grand nombre matériaux;Le protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (PCK) #58 est une norme de performance 3M, offrant une stabilité à l'humidité et des bavures économiques lors de la découpe. La résistance élevée de la protection en polypropylène (PET) réduit la rupture lors de la découpe et de la distribution.|| Le protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (PCK) #58 est une norme de performance 3M, offrant une stabilité à l'humidité et des bavures économiques lors de la découpe. La résistance élevée de la protection en polypropylène (PET) réduit la rupture lors de la découpe et de la distribution.;Double protecteur : un adhésif 350 sur un protecteur en papier couleur chair enduit de polyéthylène de 4,2 µm (#58) et un adhésif en silicone sur un protecteur en PET de 3 µ|| Double protecteur : un adhésif 350 sur un protecteur en papier couleur chair enduit de polyéthylène de 4,2 µm (#58) et un adhésif en silicone sur un protecteur en PET de 3 µ
Applications
À utiliser pour obtenir une adhérence très élevée sur un grand nombre de matériaux
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | film polyester (support), acrylique (adhésif), silicone (adhésif au verso) |
| Epaisseur | 0,14 mm |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 028,84 € HT
/ 36 rouleaux
6 034,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours