Ruban adhésif Tesa 04974-00066-00, Longueur: 50 m | Largeur: 310 mm | Couleur: Blanc
Ruban
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :04974-00066-00
Rubix :2251-8014679
EAN :4005800065989


Résumé technique
| Largeur | 310 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | tissu (support), caoutchouc naturel (adhésif), papier crêpé (doublure) |
Détails articles : RUBAN DOUBLE FACE TOILE BLANC 04974 50 M X 310 MM B
tesa® 4974 se compose d'un support textile avec un système adhésif à base de caoutchouc.
tesa® 4974 offre une très bonne adhérence immédiate.
tesa® 4974 offre une très bonne adhérence immédiate.
Applications
tesa® 4974 est particulièrement adapté au montage sur des surfaces rugueuses et fibreuses.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 310 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | tissu (support), caoutchouc naturel (adhésif), papier crêpé (doublure) |
| Epaisseur | 0,38 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
665,67 € HT
/ unité
798,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours