Ruban adhésif Tesa 04205-00022-00, Longueur: 66 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Incolore
Ruban
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :04205-00022-00
Rubix :2251-8005264
EAN :4005800210143


Résumé technique
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | film pp (support), caoutchouc naturel (adhésif) |
Détails articles : RUBAN POLYPROPYLENE TRANSPARENT 04205 66 M X 12 MM T
Le ruban adhésif tesa® 4205 associe un support en film polypropylène à une masse adhésive en caoutchouc naturel pour la fermeture et le cerclage de petits objets. Sa transparence facilite l’identification des colis et des produits emballés. Compatible avec les dévidoirs de table standards, il contribue à une mise en œuvre simple et régulière.
Caractéristiques :
L'adhésif tesa® 4205 est composé d'un support en film PP et d’une masse adhésive en caoutchouc naturel. Cette combinaison assure une fermeture fiable des petites boîtes, y compris des boîtes en métal. La formulation permet également le cerclage de petits objets afin de les maintenir regroupés pendant le stockage ou la préparation de commandes.
Sa transparence laisse visibles les informations imprimées sur les emballages. Le ruban s’utilise avec des dévidoirs de table classiques, ce qui facilite son intégration dans des lignes de conditionnement manuelles. L’aptitude au contact alimentaire indirect élargit les possibilités d’usage, à condition que le ruban ne soit pas en contact direct avec les denrées.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 45 µm
- Largeur : disponible en 12, 15, 19 et 25 mm
- Support : film PP
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel
- Épaisseur du support : 28 µm
- Allongement à la rupture : 145 %
- Résistance à la rupture : 43 N/cm
- Pouvoir adhésif sur acier : 2,5 N/cm
- Apte au contact alimentaire indirect
Caractéristiques :
L'adhésif tesa® 4205 est composé d'un support en film PP et d’une masse adhésive en caoutchouc naturel. Cette combinaison assure une fermeture fiable des petites boîtes, y compris des boîtes en métal. La formulation permet également le cerclage de petits objets afin de les maintenir regroupés pendant le stockage ou la préparation de commandes.
Sa transparence laisse visibles les informations imprimées sur les emballages. Le ruban s’utilise avec des dévidoirs de table classiques, ce qui facilite son intégration dans des lignes de conditionnement manuelles. L’aptitude au contact alimentaire indirect élargit les possibilités d’usage, à condition que le ruban ne soit pas en contact direct avec les denrées.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 45 µm
- Largeur : disponible en 12, 15, 19 et 25 mm
- Support : film PP
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel
- Épaisseur du support : 28 µm
- Allongement à la rupture : 145 %
- Résistance à la rupture : 43 N/cm
- Pouvoir adhésif sur acier : 2,5 N/cm
- Apte au contact alimentaire indirect
Points forts
- Maintien efficace des petits objets grâce à la résistance et l'allongement à la rupture
- Adhérence adaptée aux surfaces métalliques
- Compatibilité avec les dévidoirs de table classiques
- Visibilité des marquages et étiquettes assurée par la transparence
- Apte au contact alimentaire indirect
- Adhérence adaptée aux surfaces métalliques
- Compatibilité avec les dévidoirs de table classiques
- Visibilité des marquages et étiquettes assurée par la transparence
- Apte au contact alimentaire indirect
Applications
Le ruban adhésif tesa® 4205 s’emploie pour la fermeture de petites boîtes, même en métal, dans des environnements de conditionnement manuel. Il convient aux ateliers de préparation de commandes, aux services logistiques internes et aux zones de reconditionnement nécessitant un ruban résistant et transparent.
Le cerclage de petits objets constitue une autre application courante. Cette fonction permet de regrouper des pièces ou composants avant stockage ou expédition.
L’aptitude au contact alimentaire indirect autorise également son utilisation dans des flux logistiques liés à des produits alimentaires, dès lors que le ruban n’est pas en contact direct avec les denrées.
Le cerclage de petits objets constitue une autre application courante. Cette fonction permet de regrouper des pièces ou composants avant stockage ou expédition.
L’aptitude au contact alimentaire indirect autorise également son utilisation dans des flux logistiques liés à des produits alimentaires, dès lors que le ruban n’est pas en contact direct avec les denrées.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | film pp (support), caoutchouc naturel (adhésif) |
| Epaisseur | 0,045 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban d'étanchéité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,60 € HT
/ 144 unités
198,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours