Ruban adhésif 3M 46131933, Longueur: 33 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Blanc

Ruban Mousse Adhésif Double Face Acrylique 4613 3M™ VHB™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :46131933
Rubix :0168-8011306
Fabricant :7000072179
RUBAN ADH. MOUSSE DF ACRY. BL 4613F 33M X 19MM UC 4

Résumé technique

Largeur19 mm
Longueur33 m
Matièreacrylique (adhésif), film rouge uni (support)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADH. MOUSSE DF ACRY. BL 4613F 33M X 19MM UC 4


Il s'agit d'un ruban mousse haute performance avec un excellent compromis entre l'adhésion initiale et la résistance au cisaillement.
Le ruban d'assemblage 4613 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance. Excellente résistance à la température, il est adapté au collage des métaux avant le passage en peinture poudre.

Points forts

Idéal sur les plastiques, sauf sur les basses énergies de surface|| Idéal sur les plastiques, sauf sur les basses énergies de surface;Collage des pavillons sur les camions et les bus|| Collage des pavillons sur les camions et les bus;Applications d’enseignes légères|| Applications d’enseignes légères;L'adhésif à usage général blanc de 1,1 mm avec mousse ferme possède une caractéristique supplémentaire de résistance aux températures élevées|| L'adhésif à usage général blanc de 1,1 mm avec mousse ferme possède une caractéristique supplémentaire de résistance aux températures élevées;Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides : Élimine le perçage, le meulage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur33 m
Matièreacrylique (adhésif), film rouge uni (support)
Epaisseur1,1 mm
Couleurblanc
Type de banderuban mousse
375,32 HT
/ 4 rouleaux
450,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours