Ruban adhésif Tesa 04541-00102-00, Longueur: 50 m | Largeur: 30 mm | Couleur: Blanc
Adhésif toilé non enduit conformable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :04541-00102-00
Rubix :2251-8005323
EAN :4005800012808


Résumé technique
| Largeur | 30 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | tissu non enduit (support), caoutchouc naturel (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN TOILE FIBRANNE NON ENDUITE ECRU 04541 50 M X 30 MM E
Ce ruban toilé non enduit haute performance offre une résistance exceptionnelle à la déchirure. Flexible et conformable, il combine un support en tissu rayonne de 145 mailles avec une masse adhésive en caoutchouc naturel, garantissant une adhérence optimale même sur les surfaces difficiles.
Caractéristiques :
Le tesa® 4541 a une capacité d'adaptation remarquable aux surfaces irrégulières sans former de plis, assurant une finition professionnelle pour chaque application. Sa conception non enduite lui confère une excellente résistance à l'abrasion, permettant une utilisation prolongée dans des environnements exigeants. Il a une adhérence supérieure même sur des surfaces rugueuses ou huileuses, ce qui en fait une solution idéale pour les applications variées. Sa surface mate facilite l'écriture, le transformant en un outil de marquage pratique pour l'identification ou l'organisation. La flexibilité exceptionnelle du tissu rayonne lui permet de s'adapter parfaitement aux contours complexes tout en maintenant son intégrité structurelle. Enfin, sa composition biosourcée reflète l'engagement de tesa envers des solutions plus durables dans l'industrie des adhésifs.
Spécifications :
- Épaisseur totale de 270 μm.
- Résistance à la rupture de 90 N/cm.
- Allongement à la rupture de 16 %.
- Support en tissu rayonne de 145 mailles/pouce².
- Pouvoir adhésif sur acier de 3,6 N/cm.
- Résistance thermique jusqu'à 130 °C après 30 minutes d'exposition.
- Surface mate inscriptible.
- Composition à 87 % de carbone biosourcé.
- Support toilé non enduit pour une manipulation agréable.
- Facilement déchirable à la main sans outils supplémentaires.
- Bonne résistance à l'abrasion pour une durabilité prolongée.
Normes
Ce ruban adhésif est classifié SE/NBR selon la norme FMVSS 302, garantissant ses propriétés auto-extinguibles lorsqu'il est testé en composite avec un matériau ininflammable. Il est également conforme à la norme LV 312-1 concernant la rigidité diélectrique.
Informations sur la marque :
Fondée en 1890, tesa est aujourd'hui un leader mondial dans la fabrication d'adhésifs techniques de haute performance. L'entreprise s'est bâtie une réputation d'excellence en développant plus de 7 000 solutions adhésives innovantes pour diverses industries. Avec une présence dans plus de 100 pays, tesa s'impose comme un partenaire de confiance pour les professionnels du monde entier. L'engagement de tesa envers la durabilité se traduit par des initiatives de réduction de l'empreinte carbone et le développement de produits biosourcés.
Caractéristiques :
Le tesa® 4541 a une capacité d'adaptation remarquable aux surfaces irrégulières sans former de plis, assurant une finition professionnelle pour chaque application. Sa conception non enduite lui confère une excellente résistance à l'abrasion, permettant une utilisation prolongée dans des environnements exigeants. Il a une adhérence supérieure même sur des surfaces rugueuses ou huileuses, ce qui en fait une solution idéale pour les applications variées. Sa surface mate facilite l'écriture, le transformant en un outil de marquage pratique pour l'identification ou l'organisation. La flexibilité exceptionnelle du tissu rayonne lui permet de s'adapter parfaitement aux contours complexes tout en maintenant son intégrité structurelle. Enfin, sa composition biosourcée reflète l'engagement de tesa envers des solutions plus durables dans l'industrie des adhésifs.
Spécifications :
- Épaisseur totale de 270 μm.
- Résistance à la rupture de 90 N/cm.
- Allongement à la rupture de 16 %.
- Support en tissu rayonne de 145 mailles/pouce².
- Pouvoir adhésif sur acier de 3,6 N/cm.
- Résistance thermique jusqu'à 130 °C après 30 minutes d'exposition.
- Surface mate inscriptible.
- Composition à 87 % de carbone biosourcé.
- Support toilé non enduit pour une manipulation agréable.
- Facilement déchirable à la main sans outils supplémentaires.
- Bonne résistance à l'abrasion pour une durabilité prolongée.
Normes
Ce ruban adhésif est classifié SE/NBR selon la norme FMVSS 302, garantissant ses propriétés auto-extinguibles lorsqu'il est testé en composite avec un matériau ininflammable. Il est également conforme à la norme LV 312-1 concernant la rigidité diélectrique.
Informations sur la marque :
Fondée en 1890, tesa est aujourd'hui un leader mondial dans la fabrication d'adhésifs techniques de haute performance. L'entreprise s'est bâtie une réputation d'excellence en développant plus de 7 000 solutions adhésives innovantes pour diverses industries. Avec une présence dans plus de 100 pays, tesa s'impose comme un partenaire de confiance pour les professionnels du monde entier. L'engagement de tesa envers la durabilité se traduit par des initiatives de réduction de l'empreinte carbone et le développement de produits biosourcés.
Points forts
- Résistance supérieure à la déchirure évitant la rupture du matériau.
- Flexibilité exceptionnelle assurant une adaptation parfaite aux surfaces irrégulières sans formation de plis.
- Adhérence efficace même sur surfaces rugueuses ou huileuses, éliminant le besoin de préparation extensive des surfaces.
- Surface inscriptible facilitant le marquage et l'identification des composants ou installations.
- Composition biosourcée à 87 %.
- Résistance thermique jusqu'à 130 °C permettant une utilisation dans des environnements à température élevée.
- Flexibilité exceptionnelle assurant une adaptation parfaite aux surfaces irrégulières sans formation de plis.
- Adhérence efficace même sur surfaces rugueuses ou huileuses, éliminant le besoin de préparation extensive des surfaces.
- Surface inscriptible facilitant le marquage et l'identification des composants ou installations.
- Composition biosourcée à 87 %.
- Résistance thermique jusqu'à 130 °C permettant une utilisation dans des environnements à température élevée.
Applications
Le tesa® 4541 excelle dans le domaine vétérinaire comme ruban de pansage pour les soins aux animaux, offrant à la fois maintien et confort grâce à sa flexibilité et sa conformabilité. Dans le secteur électrique, il est particulièrement adapté au regroupement et à la protection des faisceaux de câbles, assurant une organisation efficace et une protection durable contre l'abrasion. L'industrie de l'édition l'utilise pour le renforcement des couvertures de livres, prolongeant significativement leur durée de vie face à l'usure quotidienne. Dans le domaine sportif, le ruban est privilégié pour le renforcement des crosses de hockey, augmentant leur résistance aux impacts répétés et améliorant la prise en main.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 30 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | tissu non enduit (support), caoutchouc naturel (adhésif) |
| Epaisseur | 0,27 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban adhésif textile / toilé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,64 € HT
/ unité
45,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours