Ruban adhésif Gripeur 0000099JN0050, Longueur: 33 m | Largeur: 51 mm | Couleur: Jaune
Ruban Signalisation
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gripeur :0000099JN0050
Rubix :97I9-8266240
Fabricant :0000099JN0050
EAN :3506150030883


Résumé technique
| Largeur | 51 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | support pvc plastifié |
Documents
Détails articles : ADHESIF SIGNALISATION 99JN JAUNE/NOIR PVC 50 MM X 33M
L'adhésif 99RB rouge/blanc, d'une épaisseur de 180 microns est composé d'un film PVC plastifié. Conçu pour une signalisation efficace des zones dangereuses, il s’utilise également pour le marquage au sol ou sur des machines. Il offre une excellente résistance aux moisissures et à de nombreux produits chimiques.
RUBAN ADH PVC GRIPEUR JAUNE NOIR
51 MM x 33 M UC18
51 MM x 33 M UC18
Points forts
Signalisation des zones dangereuses
Souple et conformable
Utilisation sur différents support
Résiste aux moisissures et intempéries
Résiste à de nombreux produits chimiques
Applications
Permet de signaliser les zones dangereuses, utilisable sur différents supports (marquage au sol, sur machines, etc…)
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 51 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | support pvc plastifié |
| Epaisseur | 0,18 mm |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,64 € HT
/ 18 rouleaux
172,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours