Ruban adhésif Tesa 51206 33M 50MM, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Blanc
Adhésif PE UHMW 51206
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :51206 33M 50MM
Rubix :2251-8132635
Fabricant :51206-00003-00
EAN :4005800058059


Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | pe (support), acrylique pur (adhésif) |
Détails articles : RUBAN PE HAUT POUVOIR GLISSANT 51206 33 M X 50 MM T
tesa® 51206 est un adhésif PE haute densité résistant au vieillissement et à l'abrasion avec une masse adhésive en acrylique.
* très bonnes propriétés de glissement
* très faible usure et faible coefficient de friction
* excellente résistance aux produits chimiques comme les acides, l'alcalin et les gaz agressifs
* très bonne absorption des bruits
* résistance aux entailles exceptionnellement élevée
* capacité d'absorption d'énergie élevée sous des contraintes importantes
* très bonnes propriétés de glissement
* très faible usure et faible coefficient de friction
* excellente résistance aux produits chimiques comme les acides, l'alcalin et les gaz agressifs
* très bonne absorption des bruits
* résistance aux entailles exceptionnellement élevée
* capacité d'absorption d'énergie élevée sous des contraintes importantes
Applications
Pour l'utilisation dans l'industrie des transports, de l'emballage, de l'alimentaire, de l'impression, du plastique, de l'aluminium et du textile.
* aide pour le glissement des toits de voitures, des photocopieurs, des fax, des tables de dessin, des distributeurs de monnaie et de cigarettes, etc.
* protection des harnais dans les zones de forte friction
* réduction du bruit et de l'usure dans les profilés
* équipement des convoyeurs à bandes comme surface de glissement
* réduction du bruit sur les lignes de remplissage de bouteilles et d'emballage
* aide pour le glissement des toits de voitures, des photocopieurs, des fax, des tables de dessin, des distributeurs de monnaie et de cigarettes, etc.
* protection des harnais dans les zones de forte friction
* réduction du bruit et de l'usure dans les profilés
* équipement des convoyeurs à bandes comme surface de glissement
* réduction du bruit sur les lignes de remplissage de bouteilles et d'emballage
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | pe (support), acrylique pur (adhésif) |
| Epaisseur | 0,114 mm |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
530,04 € HT
/ 3 unités
636,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours