Ruban adhésif Tesa 51571 50M 19MM TRANSPARENT, Longueur: 50 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Blanc
Adhésif double face non tissé 51571
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :51571 50M 19MM TRANSPARENT
Rubix :2251-8184164
Fabricant :51571-00000-00
EAN :4042448085498


Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | non-tissé (support), caoutchouc synthétique (adhésif), papier cristal (revêtement) |
Documents
Détails articles : RUBAN DF NON TISSE 51571 51571 50 M X 19 MM B
L’adhésif double-face tesa® 51571 est conçu pour le montage permanent de matériaux métalliques et plastiques. Sa structure à support non tissé associée à une masse adhésive en caoutchouc synthétique permet une fixation fiable, y compris sur des surfaces irrégulières. Il est notamment utilisé dans la fabrication d’équipements électroménagers.
Caractéristiques :
Le ruban adhésif tesa® 51571 est composé d'un support non tissé et d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique. La couche d’adhésif, particulièrement épaisse, favorise l’adhésion sur des surfaces irrégulières et permet d’obtenir une prise initiale très élevée dès la mise en contact. Cette conception contribue à compenser les légères aspérités ou défauts de planéité des matériaux assemblés.
Le produit est destiné au montage permanent de matériaux métalliques et plastiques tels que l’aluminium, le polystyrène, le polypropylène ou l’ABS. Il convient aux applications industrielles nécessitant une fixation discrète, sans perçage ni fixation mécanique apparente. Le protecteur en glassine facilite la manipulation et la mise en œuvre avant collage. Pour les bobines, l’utilisation de dérouleurs tesa® est recommandée afin d’assurer une application régulière.
L’adhésif présente également une résistance à l’humidité et au cisaillement, et cela, dans différentes conditions de température.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 160 µm
- Support : non tissé
- Type de masse adhésive : caoutchouc synthétique
- Type de protecteur : glassine
- Couleur du ruban : transparent
- Couleur du protecteur : brun
- Épaisseur du protecteur : 70 µm
- Poids du protecteur : 78 g/m²
Résistances :
- Allongement à la rupture : 2 %
- Résistance à la rupture : 9 N/cm
- Résistance à la température à long terme : 40 °C
- Résistance à la température à court terme : 80 °C
Pouvoirs adhésifs :
- ABS : 11,8 N/cm (immédiat)
- Aluminium : 13 N/cm (immédiat)
- PC : 13,4 N/cm (immédiat)
- PE : 8 N/cm (immédiat) ; 8,5 N/cm (après 14 jours)
- PET : 10,6 N/cm (immédiat)
- PP : 9 N/cm (immédiat) ; 9 N/cm (après 14 jours)
- PS : 12,4 N/cm (immédiat)
- PVC : 12 N/cm (immédiat) ; 13 N/cm (après 14 jours)
- Acier : 12,5 N/cm (immédiat) ; 13 N/cm (après 14 jours) ; 12,5 N/cm (face protégée, immédiat)
Caractéristiques :
Le ruban adhésif tesa® 51571 est composé d'un support non tissé et d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique. La couche d’adhésif, particulièrement épaisse, favorise l’adhésion sur des surfaces irrégulières et permet d’obtenir une prise initiale très élevée dès la mise en contact. Cette conception contribue à compenser les légères aspérités ou défauts de planéité des matériaux assemblés.
Le produit est destiné au montage permanent de matériaux métalliques et plastiques tels que l’aluminium, le polystyrène, le polypropylène ou l’ABS. Il convient aux applications industrielles nécessitant une fixation discrète, sans perçage ni fixation mécanique apparente. Le protecteur en glassine facilite la manipulation et la mise en œuvre avant collage. Pour les bobines, l’utilisation de dérouleurs tesa® est recommandée afin d’assurer une application régulière.
L’adhésif présente également une résistance à l’humidité et au cisaillement, et cela, dans différentes conditions de température.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 160 µm
- Support : non tissé
- Type de masse adhésive : caoutchouc synthétique
- Type de protecteur : glassine
- Couleur du ruban : transparent
- Couleur du protecteur : brun
- Épaisseur du protecteur : 70 µm
- Poids du protecteur : 78 g/m²
Résistances :
- Allongement à la rupture : 2 %
- Résistance à la rupture : 9 N/cm
- Résistance à la température à long terme : 40 °C
- Résistance à la température à court terme : 80 °C
Pouvoirs adhésifs :
- ABS : 11,8 N/cm (immédiat)
- Aluminium : 13 N/cm (immédiat)
- PC : 13,4 N/cm (immédiat)
- PE : 8 N/cm (immédiat) ; 8,5 N/cm (après 14 jours)
- PET : 10,6 N/cm (immédiat)
- PP : 9 N/cm (immédiat) ; 9 N/cm (après 14 jours)
- PS : 12,4 N/cm (immédiat)
- PVC : 12 N/cm (immédiat) ; 13 N/cm (après 14 jours)
- Acier : 12,5 N/cm (immédiat) ; 13 N/cm (après 14 jours) ; 12,5 N/cm (face protégée, immédiat)
Points forts
- Adaptation aux surfaces irrégulières grâce à la couche adhésive épaisse
- Prise initiale élevée pour un maintien immédiat des pièces après mise en contact
- Compatibilité avec de nombreux plastiques et métaux
- Tenue en température jusqu’à 80 °C en courte durée
- Mise en œuvre facilitée par un protecteur en glassine brun et la possibilité d'utiliser un dérouleur tesa®
- Prise initiale élevée pour un maintien immédiat des pièces après mise en contact
- Compatibilité avec de nombreux plastiques et métaux
- Tenue en température jusqu’à 80 °C en courte durée
- Mise en œuvre facilitée par un protecteur en glassine brun et la possibilité d'utiliser un dérouleur tesa®
Applications
L’adhésif double-face non tissé tesa® 51571 est utilisé pour le montage permanent de composants métalliques et plastiques. Il intervient notamment dans le montage de plaques d’évaporateur lors de la fabrication de réfrigérateurs. Cette application illustre sa capacité à assembler durablement des éléments soumis à l'humidité ainsi qu'à des variations de température.
Au-delà du secteur de l’électroménager, ce ruban adhésif trouve sa place dans les ateliers d’assemblage, les lignes de production et les opérations de pré-montage nécessitant une fixation discrète.
Au-delà du secteur de l’électroménager, ce ruban adhésif trouve sa place dans les ateliers d’assemblage, les lignes de production et les opérations de pré-montage nécessitant une fixation discrète.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | non-tissé (support), caoutchouc synthétique (adhésif), papier cristal (revêtement) |
| Epaisseur | 0,16 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
604,80 € HT
/ 64 unités
725,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours