Roulement à section étroite SKF 61805-2RS1/C3, Diamètre extérieur : 37 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :61805-2RS1/C3
Rubix :0301-1352066
EAN :7316570735840


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 61805 ETANCHE C3 25X37X7
Les roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu d'entretien. Étant donné que les roulements à billes à gorge profonde sont le type de roulement le plus utilisé, SKF les propose dans de nombreuses conceptions, variantes et tailles.
Les roulements rigides à billes à une rangée avec joints ou flasques sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration d'impuretés.
Points forts
Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Multiples possibilités d'emploi. Convient aux vitesses élevées et très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 618.. |
| Poids | 0,022 kg |
| Epaisseur | 7 mm |
| Vitesse limite | 11000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4360 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,53 € HT
/ unité
34,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours