Roulement à section étroite SNR 62203EE, Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 17 mm

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :62203EE
Rubix :0302-1002816
Fabricant :62203.EE
EAN :3413520257538
RLT A BILLES 62203 ETANCHE 17X40X16

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 62203 ETANCHE 17X40X16


Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur16 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Cageacier
Jeu Radialcn
Série6200
Vitesse limite12000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9400 N
23,19 € HT
/ unité
27,83 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.