Roulement à section étroite NTN 6804JRLLU/5K, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulement à billes à contact radial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :6804JRLLU/5K
Rubix :0281-1089997
EAN :4547359585148




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 7 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6804 ETANCHE 20X32X7
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
La marque de haute technicité :
La marque NTN vous propose une large gamme de roulements rigides à billes combinant les meilleures solutions d'étanchéité, de jeu radial et de lubrification pour une réponse optimale aux exigences de votre activité.
La marque de haute technicité :
La marque NTN vous propose une large gamme de roulements rigides à billes combinant les meilleures solutions d'étanchéité, de jeu radial et de lubrification pour une réponse optimale aux exigences de votre activité.
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés
Points forts
Produits de haute technologie issus d'une R&D et d'une conception avancée.
Une position de leader en matière de performance d'étanchéité : une proposition d'étanchéité pour chaque application. L'offre LLU est la proposition la plus performante sur le marché.
Du miniature au géant.
Une position de leader en matière de performance d'étanchéité : une proposition d'étanchéité pour chaque application. L'offre LLU est la proposition la plus performante sur le marché.
Du miniature au géant.
Applications
Applications agricoles, applications soumises à forte pollution...
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Cage | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6800 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2470 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4450 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,72 € HT
/ unité
33,26 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours