Roulement à section étroite NTN 6805JRZZ/5K, Diamètre extérieur : 37 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :6805JRZZ/5K
Rubix :0281-1087818
EAN :4547359006162
RLT A BILLES 6805 2 FLASQUES 25X37X7

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6805 2 FLASQUES 25X37X7


Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
La marque de haute technicité :
La marque NTN vous propose une large gamme de roulements rigides à billes combinant les meilleures solutions d'étanchéité, de jeu radial et de lubrification pour une réponse optimale aux exigences de votre activité.
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés

Points forts

Produits de haute technologie issus d'une R&D et d'une conception avancée.

Une position de leader en matière de performance d'étanchéité : une proposition d'étanchéité pour chaque application. L'offre LLU est la proposition la plus performante sur le marché.

Du miniature au géant.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur7 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Cageacier
Jeu Radialcn
Série6800
Charge statique de base, radiale - C0r2950 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr4750 N
25,99 € HT
/ unité
31,19 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.