Roulement à section étroite NTN 6801LLU/5K, Diamètre extérieur : 21 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :6801LLU/5K
Rubix :0281-1107228
EAN :4547359407686
RLT A BILLES 6801 ETANCHE 12X21X5

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6801 ETANCHE 12X21X5


Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
La marque de haute technicité :
La marque NTN vous propose une large gamme de roulements rigides à billes combinant les meilleures solutions d'étanchéité, de jeu radial et de lubrification pour une réponse optimale aux exigences de votre activité.
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés

Points forts

Produits de haute technologie issus d'une R&D et d'une conception avancée.

Une position de leader en matière de performance d'étanchéité : une proposition d'étanchéité pour chaque application. L'offre LLU est la proposition la plus performante sur le marché.

Du miniature au géant.

Applications

Applications agricoles, applications soumises à forte pollution...

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur5 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Cageacier
Jeu Radialcn
Série6800
Charge statique de base, radiale - C0r1040 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2120 N
21,20 € HT
/ unité
25,44 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.