Roulement à section étroite SNR 62205EE, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :62205EE
Rubix :0302-1002818
Fabricant :62205.EE
EAN :3413520139094




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 18 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 62205 ETANCHE 25X52X18
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Cage | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6200 |
| Vitesse limite | 9000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,71 € HT
/ unité
29,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h