Roulement à section étroite SNR 62206EE, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SNR :62206EE
Rubix :0302-1002819
Fabricant :62206.EE
EAN :3413520257545
RLT A BILLES 62206 ETANCHE 30X62X20
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RLT A BILLES 62206 ETANCHE 30X62X20


Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur20 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Cageacier
Jeu Radialcn
Série6200
Vitesse limite7300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19200 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,28 HT
/ unité
37,54 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.