Roulement à section étroite SNR 62204EE, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :62204EE
Rubix :0302-1002817
Fabricant :62204.EE
EAN :3413520139087
RLT A BILLES 62204 ETANCHE 20X47X18

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 62204 ETANCHE 20X47X18


Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Cageacier
Jeu Radialcn
Série6200
Vitesse limite11000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12600 N
22,44 HT
/ unité
26,93 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.