Roulement à section étroite NTN 6818ZZ/5K, Diamètre extérieur : 115 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 90 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :6818ZZ/5K
Rubix :0281-1369860
EAN :4547359006421
RLT A BILLES 6818 2 FLASQUES 90X115X13

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6818 2 FLASQUES 90X115X13


Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
La marque de haute technicité :
La marque NTN vous propose une large gamme de roulements rigides à billes combinant les meilleures solutions d'étanchéité, de jeu radial et de lubrification pour une réponse optimale aux exigences de votre activité.
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés

Points forts

Produits de haute technologie issus d'une R&D et d'une conception avancée.

Une position de leader en matière de performance d'étanchéité : une proposition d'étanchéité pour chaque application. L'offre LLU est la proposition la plus performante sur le marché.

Du miniature au géant.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur13 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Cageacier
Jeu Radialcn
Série6800
Charge statique de base, radiale - C0r19700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21100 N
183,00 € HT
/ unité
219,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.