Roulement à billes miniature SKF 627-2Z/C3, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 7 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :627-2Z/C3
Rubix :0301-1020672
Fabricant :43354
EAN :7316570898408
RLT A BILLES 627 2 FLASQUES C3 7X22X7
Résumé technique
Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 627 2 FLASQUES C3 7X22X7


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Les roulements rigides à billes à une rangée avec joints ou flasques sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration d'impuretés.

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Cageacier
Série62
Vitesse limite36000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1370 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3450 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,50 HT
/ 10 unités
51,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.