Roulement à billes miniature SKF W 608, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 8 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :W 608
Rubix :0301-1358025
Fabricant :29741
EAN :7316570769371
RLT A BILLES 608 INOX 8X22X7
Résumé technique
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 608 INOX 8X22X7


Les roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.
Les roulements rigides à billes à une rangée en acier inoxydable offrent une plus résistance aux produits chimiques et à la corrosion. Comme avec les roulements rigides à billes, ils sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
Sériew
Vitesse limite48000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r780 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1990 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,00 HT
/ unité
31,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.