Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 205-2F/VA228, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 15 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YAR 205-2F/VA228
Rubix :0301-1503555
EAN :7316579069960


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROULEMENT YAR 205-2F/VA228 SKF
Les roulements pour températures élevées SKF sont conçus pour offrir une fiabilité supérieure, une complexité réduite et un impact environnemental moindre dans des températures de fonctionnement pouvant atteindre 350 °C. Grâce à ces caractéristiques, ces produits conviennent parfaitement aux wagonnets de four, aux rouleaux des hauts-fourneaux et aux boulangeries, avec un sens de rotation constant ou variable.
Les roulements pour températures élevées SKF sont conçus pour offrir une fiabilité supérieure, une complexité réduite et un impact environnemental moindre dans des températures de fonctionnement pouvant atteindre 350 °C. Grâce à ces caractéristiques, ces produits conviennent parfaitement aux wagonnets de four, aux rouleaux des hauts-fourneaux et aux boulangeries, avec un sens de rotation constant ou variable.
Points forts
- Excellentes performances en conditions sévères
- Impact environnemental réduit
- Réduction du coût total d'exploitation
- Fonctionnement pratiquement sans entretien
- Impact environnemental réduit
- Réduction du coût total d'exploitation
- Fonctionnement pratiquement sans entretien
Applications
Pour des applications à haute température
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Jeu Radial | c8 |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | yar |
| Matière | acier haute température |
| Cage | plastique |
| Alésage | 25 mm |
| Vitesse limite | 230 rpm |
| Largeur totale du roulement | 34,1 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Poids | 0,19 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,43 € HT
/ unité
175,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours