Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP J1030-30GCR, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 19 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :J1030-30GCR
Rubix :0294-1016559
Fabricant :J1030-30GCR R
EAN :00747023002634


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES J1030-30GCR RHP
La série Silver-Lube® est une gamme de fluides résistants à la corrosion, spécialement conçus pour les industries où des lavages fréquents sont nécessaires, où des normes d'hygiène optimales sont requises et où une bonne résistance chimique sur une large plage de températures est importante.
Insert Silver-Lube® pour montage dans la large gamme de supports disponibles, vis de fixation à l'arbre, composants en acier inoxydable, graisse de qualité alimentaire, conforme NSF, regraissable, peut être regraissé.
Points forts
Insert Silver-Lube® pour montage dans la large gamme de supports disponibles, vis de fixation à l'arbre, composants en acier inoxydable, graisse de qualité alimentaire, conforme NSF, regraissable, peut être regraissé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | j |
| Cage | acier inoxydable |
| Vitesse limite | 2180 rpm |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9050 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15000 N |
| Poids | 0,32 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,19 € HT
/ unité
183,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours