Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1080-75G, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 82.6 mm

Insert de palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :1080-75G
Rubix :0294-1019401
Fabricant :1080-75G R
EAN :00747023041091
ROULEMENT PALIER 1080-75 G RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur82,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 1080-75 G RHP


Les unités RHP Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube et Molded-Oil comprennent deux composants de base, l'insert et le logement. Chaque unité est constituée d'un roulement à une rangée de billes étanche avec un diamètre extérieur sphérique et une bague intérieure élargie, monté dans un palier à semelle ou un logement à brides. L'ajustement sphérique permet de compenser le désalignement initial. Les roulements autolubrifiants sont disponibles avec une gamme de méthodes de verrouillage pour un montage serré de l'arbre. Cette caractéristique, associée à une gamme complète de joints d'étanchéité pour tous les environnements, fait de nos unités un produit très polyvalent.

Points forts

-Cage métallique haute résistance rivetée en deux parties, en acier ou en acier inoxydable
La portée sphérique permet un désalignement initial lors du montage
La capacité de relubrification est standard pour les roulements autolubrifiants. Les options à huile moulée ne nécessitent pas de relubrification
Les chemins de roulement superfinis assurent un fonctionnement silencieux et efficace
Le protecteur assure une protection et une sécurité accrues des roulements. Disponibles en acier pour les unités autolubrifiantes ou en plastique pour les unités lubrifiantes à l'argent
Acier trempé de haute qualité utilisé pour les bagues intérieures et extérieures
Carter en fonte de haute qualité avec une conception rigide en une seule pièce. Également disponible en thermoplastique de haute qualité ou en acier inoxydable moulé
Un joint à simple lèvre éprouvé est fourni, des joints à triple lèvre et des flasques sont également disponibles
Également disponibles en standard : blocage de l'arbre par vis de blocage, collier excentrique et blocage du manchon conique
Des inserts HLT sont disponibles et conçus pour fonctionner de manière fiable à des températures extrêmes
La gamme d'unités montées de NSK comprend : Blocs paliers, Life-Lube, Silver-Lube, etc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur82,6 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série1000g
Matièreacier de roulement à haute propreté (nsk) ; bagues intérieure et extérieure en acier trempé
Cageacier
Alésage75 mm
Vitesse limite2150 rpm
Largeur totale du roulement82,6 mm
Charge statique de base, radiale - C0r54500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr71500 N
Poids3,23 kg
244,21 HT
/ unité
293,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.