Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN UCX10D1, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 55.6 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :UCX10D1
Rubix :0281-1374254
EAN :4547359230581




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 55,6 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UCX10D1 NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 55,6 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | ucx00 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,40 € HT
/ unité
89,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours