Roulement auto-aligneur avec vis sans tête FAG UC202, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 17 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :UC202
Rubix :0255-1267945
Fabricant :0767226430000
EAN :4047643052085


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC202 FAG
Roulements à billes à insertion radiale UC, bagues extérieures sphériques, positionnement par vis sans tête, joints RSR des deux côtés
Roulement auto-aligneur UC, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | uc |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Alésage | 15 mm |
| Vitesse limite | 345 rpm |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13600 N |
| Poids | 0,18 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,92 € HT
/ unité
23,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h