Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAT 210, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 22 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YAT 210
Rubix :0301-1025083
Fabricant :30279
EAN :7316571006789


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : ROULEMENT YAT 210 SKF
Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Ce type de roulement-insert convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Il comprend une bague intérieure débordante d’un côté et se fixe sur l’arbre en serrant deux vis de réglage sur la bague intérieure.
Points forts
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Série | yat |
| Matière | acier (pour roulements) |
| Cage | polyamide |
| Alésage | 50 mm |
| Vitesse limite | 4000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 38,8 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35100 N |
| Poids | 0,63 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,19 € HT
/ unité
86,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours