Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR SUC208FG1, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 21 mm
Roulements "Inserts"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :SUC208FG1
Rubix :0302-1477749
Fabricant :SUC 208 FG1
EAN :3413521907951




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A INSERT SUC208FG1 SENTINEL LUBSOLID INOX - NTN
SENTINEL Series: Roulement insert à billes en acier inoxydable, bague extérieure sphérique avec bille anti-rotation, fixation par vis, joints avec renfort métallique, lubrification solide agroalimentaire LUBSOLID® "Full Pack".
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | sentinel |
| Matière | acier inoxydable |
| Cage | acier inoxydable |
| Alésage | 40 mm |
| Vitesse limite | 2200 rpm |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32000 N |
| Poids | 0,56 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,89 € HT
/ unité
163,07 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours