Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR US206G2, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 30 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :US206G2
Rubix :0302-1019538
EAN :3413529503537





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 30 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER US 206 G2 EX 1230.30G SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | us200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,33 € HT
/ unité
32,80 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours