Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 211-200-2RF, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 50.8 mm | Largeur : 55.6 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 211-200-2RF
Rubix :0301-1025058
Fabricant :78196
EAN :7316570496130
ROULEMENT YAR 211-200-2RF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50,8 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur55,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YAR 211-200-2RF SKF


Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50,8 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur55,6 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieyar
Vitesse limite1900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r29000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43600 N
99,58 € HT
/ unité
119,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.