Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NSK F-UC208/LP99, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulement de palier auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :F-UC208/LP99
Rubix :0294-1287748
EAN :00029176643194
Détails articles : ROULEMENT PALIER F UC208 LP99 NSK
Roulement avec vis sans tête dans la bague intérieure et bague extérieure sphérique. Bague intérieure large. Inox. Lubrification Molded-Oil par une résine imprégnée d'huile mise au point par NSK.
Bagues, billes et déflecteurs en acier inoxydable. Joints nitrile.
Bagues, billes et déflecteurs en acier inoxydable. Joints nitrile.
Points forts
Très bonne résistance à la corrosion, aux détergeants et aux produits chimiques. Plage de température - 15 à + 80°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,83 € HT
/ unité
459,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours