Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 215-2F, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 73.3 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 215-2F
Rubix :0301-1025071
Fabricant :78229
EAN :7316570626261
ROULEMENT YAR 215-2F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur73,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YAR 215-2F SKF


Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant deux vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur73,3 mm
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Sérieyar
Cagepolyamide
Alésage75 mm
Vitesse limite2600 rpm
Largeur totale du roulement29 mm
Charge statique de base, radiale - C0r49000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr66300 N
Poids2,05 kg
214,55 HT
/ unité
257,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.