Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR UC209G2L3, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 49.2 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UC209G2L3
Rubix :0302-1267892
EAN :3413529548477





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT UC 209 G2L3 TRIPLE ETANCHEITE SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint triple lèvre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | uc200 |
| Matière | acier à roulement 100cr6 trempé |
| Cage | acier |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 31850 N |
| Poids | 0,68 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,00 € HT
/ unité
74,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h