Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR UCX08G2, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 49.2 mm
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UCX08G2
Rubix :0302-1377261
EAN :3413521343162





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER UCX08G2 SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Série | ucx |
| Cage | acier |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 31850 N |
| Poids | 0,82 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,43 € HT
/ unité
48,52 € TTC

- Livraison habituellement sous (35) jours