Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 210-2F/W64, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 51.6 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 210-2F/W64
Rubix :0301-1361089
Fabricant :150785
EAN :07316570611212
ROULEMENT A BILLES YAR 210-2F/W64 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur51,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES YAR 210-2F/W64 SKF


Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur51,6 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieyar
409,77 € HT
/ unité
491,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.