Autre roulement auto-aligneur SNR UK213G2, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 36 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UK213G2
Rubix :0302-1257435
EAN :3413529503681
ROULEMENT PALIER UK 213 G2 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER UK 213 G2 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique avec goupille, alésage conique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur36 mm
Jeu Radialc3
Matièreacier
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Charge statique de base, radiale - C0r40000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr57200 N
Poids1,917 kg
109,71 HT
/ unité
131,65 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.