Autre roulement auto-aligneur INA RCRB25/57-XL-FA106, Diamètre extérieur : 57.3 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 19.8 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RCRB25/57-XL-FA106
Rubix :0269-1006774
Fabricant :0008337700000
EAN :4012802790078


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 57,3 mm |
| Largeur | 19,8 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES RCRB 25/57 XL FA106 INA
Roulements auto-aligneurs RCR, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 57,3 mm |
| Largeur | 19,8 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,05 € HT
/ unité
91,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h