Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAT 206, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAT 206
Rubix :0301-1025079
Fabricant :30274
EAN :7316570076837
ROULEMENT YAT 206 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YAT 206 SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Ce type de roulement-insert convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Il comprend une bague intérieure débordante d’un côté et se fixe sur l’arbre en serrant deux vis de réglage sur la bague intérieure.

Points forts

- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur30,2 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieyat
Matièreacier carbone-chrome de haute qualité
Cagepolyamide
Vitesse limite6300 rpm
Largeur totale du roulement30,2 mm
Charge statique de base, radiale - C0r11,2 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19,5 N
Poids0,23 kg
32,91 € HT
/ unité
39,49 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.