Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAT 207, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 19 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAT 207
Rubix :0301-1025080
Fabricant :30276
EAN :7316570100501
ROULEMENT YAT 207 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YAT 207 SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Ce type de roulement-insert convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Il comprend une bague intérieure débordante d’un côté et se fixe sur l’arbre en serrant deux vis de réglage sur la bague intérieure.

Points forts

- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Sérieyat
Matièreacier (pour roulements)
Cagepolyamide
Alésage35 mm
Vitesse limite5300 rpm
Largeur totale du roulement33 mm
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Poids0,31 kg
43,02 € HT
/ unité
51,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.