Roulement auto-aligneur avec vis sans tête FAG UC209, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 22 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

FAG :UC209
Rubix :0255-1267952
Fabricant :0693714150000
EAN :4012802627442
ROULEMENT PALIER UC209 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC209 FAG


Roulements à billes à insertion radiale UC, bagues extérieures sphériques, positionnement par vis sans tête, joints RSR des deux côtés
Roulement auto-aligneur UC, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur22 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieuc
Matièreacier
Cageplastique
Alésage45 mm
Vitesse limite870 rpm
Largeur totale du roulement49,2 mm
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Poids0,697 kg
40,70 € HT
/ unité
48,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.