Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR UC204G2T20, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 31 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UC204G2T20
Rubix :0302-1377097
EAN :3413529580583
ROULEMENT PALIER UC204G2T20 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC204G2T20 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur31 mm
Jeu Radialc4
Etancheitéouvert
Sérieuc200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
27,91 € HT
/ unité
33,49 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.