Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 213-2F, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 27 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 213-2F
Rubix :0301-1025068
Fabricant :30266
EAN :7316577032188
ROULEMENT YAR 213-2F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YAR 213-2F SKF


Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant deux vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur27 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieyar
Matièreacier
Cagepolyamide
Alésage65 mm
Vitesse limite3000 rpm
Largeur totale du roulement68,3 mm
Charge statique de base, radiale - C0r40000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr57200 N
Poids1,7 kg
121,03 € HT
/ unité
145,24 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.