Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN UC310D1, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 61 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :UC310D1
Rubix :0281-1088609
EAN :4547359233476
ROULEMENT PALIER UC 310 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur61 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 310 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur61 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieuc300
Matièreacier
Cageacier
147,49 € HT
/ unité
176,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.