Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR SUC209, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 49.2 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :SUC209
Rubix :0302-1377068
Fabricant :SUC.209
EAN :3413529500086




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER SUC209 SNR
insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique avec goupille de verrouillage, fixation par vis sans tête, joint avec slinger, graisse alimentaire
insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | suc200 |
| Matière | acier inoxydable |
| Cage | acier inoxydable |
| Vitesse limite | 3200 rpm |
| Type de lubrification | lubrification par graisse |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25700 N |
| Lubrifiant | graisse alimentaire |
| Poids | 690 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,97 € HT
/ unité
175,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h