Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GYE40-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 49.2 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GYE40-XL-KRR-B
Rubix :0269-1004105
Fabricant :0008139150000
EAN :4012802782622
ROULEMENT PALIER GYE 40XL-KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GYE 40XL-KRRB INA


Radial insert ball bearings GYE..-KRR-B, spherical outer ring, location by grub screws, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur GYE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité R des 2 côtés

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur49,2 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériegye..-xl-krr-b
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
49,91 HT
/ unité
59,89 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.