Roulement auto-aligneur avec vis sans tête FAG UC212, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 27 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

FAG :UC212
Rubix :0255-1267955
Fabricant :0693791060000
EAN :4012802630923
ROULEMENT PALIER UC212 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC212 FAG


Roulements à billes à insertion radiale UC, bagues extérieures sphériques, positionnement par vis sans tête, joints RSR des deux côtés
Roulement auto-aligneur UC, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieuc
Matièreacier
Cageplastique
Vitesse limite1530 rpm
Largeur totale du roulement65,1 mm
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr56000 N
Poids1,545 kg
77,52 € HT
/ unité
93,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.