Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN ASS204N, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 25 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :ASS204N
Rubix :0281-1088320
EAN :4547359020793
ROULEMENT PALIER ASS 204 N NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER ASS 204 N NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur cylindrique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieass200
Matièreacier
Cageacier
32,17 HT
/ unité
38,60 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.